Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralp. TAE-Anschlussdosen Standard weiss bis 3 Anschlüsse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3111624
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     D80.610TAEW
EAN/GTIN:
     4010105510812
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Abdeckung TAE Dose
Zentralplatte für TAE-, UAE/TAE-Anschlussdosen und Lautsprecher-Anschlussdosen für bis zu 3 Anschlüsse Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: sonstige, Farbe: cremeweiß (elektroweiß), Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: TAE, Oberfläche: unbehandelt, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, Tragring: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Hersteller:
PEHA Elektro GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
D80.610TAEW
Ident Code:
00510811
Weitere Suchbegriffe: TAE Abdeckung, TAE Dose, TAE Dose Unterputz, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, tae dose unterputz peha, schalterabdeckung, schalterabdeckung weiß, Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 3,68*
1
€ 5,95*
ab € 2,66*
€ 4,10*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,87*
€ 4,42*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 2,92*
€ 4,46*
Lager 6232
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,33*
€ 4,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
00510311
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.