| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3059081 Herst.-Nr.: NRSAS0834RMWW EAN/GTIN: 4011377055414 |
| |
|
| | |
| (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) ohne Rahmen Das Rufmodul kann z.B. außen neben der WC-Tür oder Flurtür installiert werden. Ein ausgelöster Notruf wird hier optisch durch eine rote LED und akustisch durch einen Summer, 90 dB(A), signalisiert. Beide Signale können wahlweise von Dauerlicht/Dauerton auf Blinklicht/pulsierender Ton umgestellt werden. Über den potentialfreien Relaiskontakt (24 V / 2 A) ist die Fernmeldung möglich. Farbe: weiß, Ausführung: Zimmerleuchte/Summer, Spannungsart: DC, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Gerätebreite: 55 mm, Gerätehöhe: 55 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | NRSAS0834RMWW |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 93,20* | € 111,95* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 93,32* | € 112,05* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 94,83* | € 113,67* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 95,98* | € 114,74* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 108,30* | € 128,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|