Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchte grün 230V für Schuko-Steckdosen 0,5mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3055687
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     93-LEDGN
EAN/GTIN:
     4011377993389
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
für SCHUKO®-Steckdosen mit Funktionsanzeige Art.-Nrn.: ..520 KO.., 820 KO.. mittlere Brenndauer ca. 100 000 Std. Nennstrom: 0,0005 A, Anwendung: Steckdose, Fassung: Stecksockel, Farbe des Leuchtmittels: grün, Leuchtmittel: LED, Nennspannung: 230 V, mit Leuchtmittel: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
93-LEDGN
Ident Code:
93-LEDGN
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,86*
€ 9,86*
1
€ 5,95*
ab € 7,39*
€ 10,50*
1
€ 5,46*
ab € 7,46*
€ 10,60*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,62*
€ 10,83*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,71*
€ 12,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.