Ex-Hängeleuchte für Hochdrucklampen für Zone 1/2"1, AB 51 S 70 V, 70 W HSE, -45 °C, Gehäusebohrungen: 2 x M25, metal, Für Umgebungstemperaturen von 50 °C bis + 55 °C zugelassen (außer EVQ), für Leuchtmittel (nicht im Lieferumfang): 1 x 70 W HPS (Natriumdampf-Hochdrucklampe), Lampennennlichtstrom: 5600 lm (lampenabhängig), Lampensockel: E27 entspr. IEC 60238, Zweiseitige Durchgangsverdrahtung: Nein, Leitungseinfürungen/Gehäusebohrungen: 2 x M25 Gewinde (Ex-d), 1 x Ex-d Schraubverschluss, Gehäusematerial: Leichtmetallguss, Schutzhaube/ Schutzabdeckung: Brosilikat-Glas, Bemessungsspannung: max. 250 V (AB 51..) / 230 V AC AB 51 M/S, Kennzeichnung nach 94/9/EG: Ex Ex d IIC T4, Ex II 2 D IP67 T97 °C/112 °C, EG-Baumusterprüfbescheinigung: LOM 02 ATEX 2020 X, Zulässige Umgebungstemperatur: -45 °C bis 55 °C, Abmessungen (L x B x H): 260 mm x Ø 205 mm (IU), 400 x Ø 205 mm (IX), 425 x Ø 205 (M/S), Gewicht: 7.5 kg, Schutzklasse: I, Schutzart nach EN 60529: IP67 Schutzklasse: I, Außendurchmesser: 210 mm, Lampenleistung: 70 W, Fassung: E27, mit Bewegungsmelder: false, Justierbar: false, Mechanische Abschirmung: true, Länge: 430 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: Natriumdampf-Hochdrucklampe, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Betriebsgerät enthalten: true, Für Ex-Zone Staub: 21, 22 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | NOR000115110913 |
|