Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-d Notleuchte für Leuchtstofflamp AB 12 Ni 18/18 3h (2 x 18 W), 1 x 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2993475
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     NOR000005060318
EAN/GTIN:
     8435156919449
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte (sonstige)
Ex-d self contained light fitting for fluorescent lamps for Zone 1/2"1AB 12 Ni 18/18 3h (2 x 18 W), 1 x 3/4" cable gland, 1 x 3/4" NPT metal thread with dust cap Schutzklasse: I, Breite: 144 mm, Fassung: G13, Justierbar: false, Länge: 707 mm, Höhe/Tiefe: 140 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP67, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2, mit Betriebsgerät: true, Für Ex-Zone Staub: 21, 22
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
NOR000005060318
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.378,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.498,73*
€ 1.783,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.467,84*
€ 1.746,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.406,04*
€ 1.673,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.385,44*
€ 1.648,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.378,70*
€ 1.640,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.