Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Software


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2958240
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     WINMC+
EAN/GTIN:
     4048652006526
Suchbegriffe:
Spitzenlastüberwachung
Energieverbrauchszähler
EIB-Spitzenlastüberwachung
EIB-Energieverbrauchszähler
Software zur Visualisierung der aktuellen Energiedaten am PC, aussagefähige Grafiken und Tabellen, Anzeige des Schaltzustandes der Relaisausgänge des MC6-Gerätes, Protokollierung von Messperiodenergebnissen und Schalthandlungen, Parametrierung des Gerätes. Software für Betriebssysteme ab Version Windows XP -> Windows 10 kompatibel Eine kostenlose Version ist auch über das Internet: nzr.de unter „Downloads“ abrufbar. Branchen- u. technologische Erweiterungen: nicht verfügbar, Mehrplatzfähigkeit, Runtime: false, Max. Serveranzahl: 1, Max. Anzahl der Clients: 1, Geeignet für Web-Clients: true, Max. Anzahl Multiuser Projektierung: 1, Onlineprojektierung möglich: true, Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System: false, Anzahl der Online/Runtime-Sprachen: 1, Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen: 1, Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen: 1, Mit Skriptsprache Visual Basic: false, Mit sonstiger Skriptsprache: false, Objektbausteinbibliothek: nicht verfügbar, Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich: true, Meldesystem: optional, Anwender-Archiv/Rezepturverwaltung: sonstige, Reportsystem/Protokollsystem: optional, Funktion Prozessdiagnose: nicht verfügbar, SQL-Datenbank: nicht verfügbar, Mit OPC-Schnittstelle, Server: false, Mit OPC-Schnittstelle, Client: false, Mit Programmierschnittstellen: false, Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem: 1 GHz, Min. Hauptspeicher, Runtimesystem: 128 MB, Runtime-Betriebssystem, Windows XP: false, Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: false, Runtime-Betriebssystem, LINUX: false, Runtime-Betriebssystem, sonstige: false, Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem: 1 GHz, Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem: 128 MB, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x: false, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT: false, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000: false, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP: false, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME: false, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX: false, Alarm-Management: true, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server: false, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista: false, Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: false, SCADA-Funktionalität: false, Sprachumschaltung möglich: false, Trend-Darstellung: true, Geeignet für Betriebssystem Windows 7: true, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7: true, Geeignet für Betriebssystem Windows 8: true, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
NZR Nordwestdeutsche Zählerrevision
Produkt Typ:
WINMC+
Ident Code:
87000005
Weitere Suchbegriffe: Maximumwächter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 35,09*
€ 46,34*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,42*
€ 46,80*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,47*
€ 47,43*
€ 4,98*
ab € 36,72*
€ 48,50*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 38,03*
€ 49,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NZR
87000006
€ 823,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.