Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pegelwandler für bis zu 250 M-BUS-G.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2950952
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     NZR-PW250-T
EAN/GTIN:
     4048652008971
Suchbegriffe:
DC/DC-Wandler
M-BUS Pegelwandler für 250 Zähler Wandmontage per Ethernet LAN TCP/IP oder USB und RS232. Der M-Bus Pegelwandler dient zur Versorgung der M-Bus Endgeräte und zur Kommunikation zwischen PC und den Endgeräten. Die Auslegung des Pegelwandlers richtet sich nach der Anzahl der angeschlossenen M-Bus Endgeräte. Es stehen verschiedene Leistungsstufen für den Festeinbau zur Verfügung. Die Pegelwandler sind mit sind mit USB-, RS232 und einer Ethernet LAN TCP/IP Schnittstelle ausgestattet. Anzeige für Betrieb, Datenverkehr und Bus-Kurzschluss, Schutz gegen Überstrom und Kurzschluss auf dem M-Bus, Integrierte galvanisch getrennte RS-232-, USB- und Ethernet LAN TCP/IP-Schnittstelle zur Übertragung des M-Bus-Protokolls (PC als Master), Galvanische Trennung zum M-Bus, integriertes Schaltnetzteil. Technische Daten Anschluss RJ45, Bussystem M-Bus (EN 13757-2), Anzahl Zähler 250, Geschwindigkeit 300 bis 9600 Baud, Versorgung (U) 230 V, Leistungsaufnahme (P) 20 W, Temperaturbereich (Tb) 0 bis +55 °C, Schutzklasse IP43 bei, senkrechter Montage, bei Schaltschrankmontage IP40, Gewicht 0,75 kg, Abmessungen (B x H x T): 163 x 200 x 85 mm Montageart: Aufputz, Farbe: grau, Ausführung: Ethernet, Oberflächenschutz: unbehandelt, Max. Übertragungsrate: 9600 Bd, Werkstoffgüte: Thermoplast, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Werkstoff: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 0, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, mit Beschriftungsfeld: false, Schutzart (IP): sonstige, mit LED-Anzeige: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 0 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
NZR Nordwestdeutsche Zählerrevision
Produkt Typ:
NZR-PW250-T
Ident Code:
80252
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.633,92*
€ 1.760,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.655,04*
€ 1.787,15*
Frei Haus
ab € 1.678,74*
€ 1.814,81*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.712,32*
€ 1.834,30*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.768,34*
€ 1.891,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.891,34*
€ 2.250,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.859,90*
€ 2.213,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.803,60*
€ 2.146,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.774,14*
€ 2.111,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.768,34*
€ 2.104,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.