Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pegelwandler m. integr. Ethernet-Modem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2950948
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     NZR-PW75-T
EAN/GTIN:
     4048652008926
Suchbegriffe:
Messsäule
M-BUS Pegelwandler für 75 Zähler Wandmontage per Ethernet LAN TCP/IP oder USB und RS232. Der M-Bus Pegelwandler dient zur Versorgung der M-Bus Endgeräte und zur Kommunikation zwischen PC und den Endgeräten. Die Auslegung des Pegelwandlers richtet sich nach der Anzahl der angeschlossenen M-Bus Endgeräte. Es stehen verschiedene Leistungsstufen für den Festeinbau zur Verfügung. Die Pegelwandler sind mit sind mit USB-, RS232 und einer Ethernet LAN TCP/IP Schnittstelle ausgestattet. Anzeige für Betrieb, Datenverkehr und Bus-Kurzschluss, Schutz gegen Überstrom und Kurzschluss auf dem M-Bus, Integrierte galvanisch getrennte RS-232-, USB- und Ethernet LAN TCP/IP-Schnittstelle zur Übertragung des M-Bus-Protokolls (PC als Master), Galvanische Trennung zum M-Bus, integriertes Schaltnetzteil. Technische Daten Anschluss RJ45, Bussystem M-Bus (EN 13757-2), Anzahl Zähler 75, Geschwindigkeit 300 bis 9600 Baud, Versorgung (U) 230 V, Leistungsaufnahme (P) 10 W, Temperaturbereich (Tb) 0 bis +55 °C, Schutzklasse IP43 bei, senkrechter Montage, bei Schaltschrankmontage IP40, Gewicht 0,75 kg, Abmessungen (B x H x T): 163 x 200 x 85 mm Montageart: Aufputz, Farbe: grau, Ausführung: Ethernet, Oberflächenschutz: unbehandelt, Max. Übertragungsrate: 9600 Bd, Werkstoffgüte: Thermoplast, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Werkstoff: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 0, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, mit Beschriftungsfeld: false, Schutzart (IP): sonstige, mit LED-Anzeige: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 0 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
NZR Nordwestdeutsche Zählerrevision
Produkt Typ:
NZR-PW75-T
Ident Code:
80072
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 875,55*
€ 963,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 884,43*
€ 974,51*
Frei Haus
ab € 903,46*
€ 989,62*
Frei Haus
ab € 921,62*
€ 1.010,85*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 940,85*
€ 1.031,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.031,41*
€ 1.227,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.020,78*
€ 1.214,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 987,42*
€ 1.175,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 964,64*
€ 1.147,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 940,85*
€ 1.119,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.