| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2907672 Herst.-Nr.: SV9686260 EAN/GTIN: 4028177936225 |
| |
|
| | |
| SV Längsverbinder Höhe: 55 mm, für E-Cu 1x50x10 mm Polzahl: 3, Werkstoff: EV000139, Kurzschlussfestigkeit (Icw): 23 kA, Schienenabstand: 60 mm, Schienenhöhe: 10 mm, Schienenstärke: 55 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rittal GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SV9686260 | Ident Code: | 9686260 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,05* | € 45,47* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 33,90* | € 45,56* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,50* | € 46,10* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 35,26* | € 47,14* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 35,89* | € 48,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|