| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2902584 Herst.-Nr.: ZW79P2 EAN/GTIN: 4011617626886 |
| |
|
| | |
| Tiefbauwinkel für Kabelabfangschienen-Module, für die stufenlose Montage von 20 - 135 mm, Einbautiefe zwischen Tiefbauwinkel und Abdeckung von 140 -195 mm. Für die Montage auf EDF- und WR-Profile sind die Tiefbauwinkel für den schutzisolierten als auch für den geerdeten Einbau gleichermaßen einsetzbar. Breite: 145 mm, Höhe: 55 mm, Tiefe: 35 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Befestigungsteile/-set, Werkstoff: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZW79P2 | Ident Code: | 2CPX062688R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,34* | € 12,40* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 9,43* | € 12,51* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,55* | € 12,67* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,70* | € 12,86* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,60* | € 14,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|