| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2900032 Herst.-Nr.: KBW1 EAN/GTIN: 4011617440581 |
|
|
| | |
| Befestigungswinkel für das Profil der Rangierblenden. Breite: 30 mm, Höhe: 130 mm, Tiefe: 180 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Befestigungsteile/-set, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | KBW1 | Ident Code: | 2CPX044058R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,66* | € 13,80* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,77* | € 13,93* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,89* | € 14,16* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,06* | € 14,40* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,78* | € 15,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|