| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2893580 Herst.-Nr.: ZBB16E EAN/GTIN: 4011617543459 |
|
|
| | |
| Befestigungs und Kontaktiereinheit (BKE-I) für den Einsatz als Überschusseinspeisung, Bemessungsstrom bis 63A, Dauerströme bis 44A. Leitungslängen passend für Standard BKE-I Zählerplatz 7RE. Im Lieferumfang enthalten: 1x Befestigungs und Kontaktiereinheit BKE-I 4-polig, 16mm², mit langen Zugangsleitungen und mit durchgehendem N 1x PE-Leitung grün/gelb 16mm², von NAR Sammelschienen zu AAR Hauptleitungsabzweigklemme 1x Montageanleitung Nennquerschnitt: 16 mm², Polzahl: 5, Länge: 44 mm, Variante: Variante 002 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZBB16E | Ident Code: | 2CPX054345R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 128,69* | € 158,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 131,20* | € 160,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 135,83* | € 166,69* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 142,82* | € 174,45* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 145,33* | € 177,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|