| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2893578 Herst.-Nr.: ZBB16L EAN/GTIN: 4011617543473 |
|
|
| | |
| Befestigungs und Kontaktiereinheit (BKE-I) für den universellen Einsatz, Bemessungsstrom bis 63A, Dauerströme bis 44A. Im Lieferumfang enthalten: 1x Befestigungs und Kontaktiereinheit (BKE-I) 4-polig, 16mm², mit durchgehendem N, 1000mm im Zu-/Abgang 1x PE-Leitung grün/gelb 16mm², 2200mm 1x Montageanleitung Nennquerschnitt: 16 mm², Polzahl: 5, Länge: 44 mm, Variante: Variante 003 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZBB16L | Ident Code: | 2CPX054347R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 151,37* | € 182,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 155,34* | € 184,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 161,53* | € 191,74* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 169,76* | € 200,83* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 171,30* | € 204,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|