| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2893550 Herst.-Nr.: ZLSZZ1008 EAN/GTIN: 4011617543787 |
|
|
| | |
| Zählerzugangsltg. 4-polig, 10mm², 3x schwarz / 1x blau, von NAR / Sammelschienen zu Zähler oben. Nennquerschnitt: 10 mm², Polzahl: 4, Länge: 720 mm, Variante: Variante 008 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZLSZZ1008 | Ident Code: | 2CPX054378R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,74* | € 19,51* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 13,84* | € 19,63* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 14,05* | € 19,99* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,16* | € 20,18* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 15,61* | € 22,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|