| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2886237 Herst.-Nr.: M22-XDP-W EAN/GTIN: 4015082164362 |
| |
|
| | |
| Tastenplatte für Drucktasten, Sortiment: Zusatzausrüstung, Einzelgerät, Beschreibung: 5 Zeichen: Schrifthöhe 5 mm, > 5 Zeichen: Schrifthöhe 3 mm, Auswahl nach: unbeschriftet, verwendbar für: M22(S)-D(R)P-…, Anbindung an SmartWire-DT: nein Farbe: weiß, Breite: 24 mm, Außendurchmesser: 22,5 mm, Höhe: 9 mm, Form: rund, Aufdruck: sonstige, Bauform: flach, Programmdurchmesser: 22 mm, Gravierbar: false, Aufdruck ISO-Symbole: ohne, Geeignet für Drucktaster: false, Geeignet für Leuchtdrucktaste: false, Geeignet für Leuchtmelder: false, Geeignet für Pilz-Drucktaster: true, Geeignet für Signalleuchte: false, Geeignet für Wahlschalter: false, Bedeutung des Aufdrucks: ohne, Sprache des Aufdrucks: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | M22-XDP-W | Ident Code: | 216436 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 0,87* | € 1,35* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,09* | € 1,55* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,14* | € 1,72* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,24* | € 1,77* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,36* | € 2,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|