| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2886235 Herst.-Nr.: M22-XDP-S-X8 EAN/GTIN: 4015082182625 |
| |
|
| | |
| Tastenplatte für Drucktasten, Sortiment: Zusatzausrüstung, Einzelgerät, Beschreibung: 5 Zeichen: Schrifthöhe 5 mm, > 5 Zeichen: Schrifthöhe 3 mm, Beschriftung: Bewegungsrichtungen, Auswahl nach: Symbol, verwendbar für: M22(S)-D(R)P-…, Anbindung an SmartWire-DT: nein Farbe: schwarz, Breite: 24 mm, Außendurchmesser: 22,5 mm, Höhe: 9 mm, Form: rund, Aufdruck: sonstige, Bauform: flach, Programmdurchmesser: 22 mm, Gravierbar: false, Aufdruck ISO-Symbole: Symbol 'Pfeil', Geeignet für Drucktaster: false, Geeignet für Leuchtdrucktaste: false, Geeignet für Leuchtmelder: false, Geeignet für Pilz-Drucktaster: true, Geeignet für Signalleuchte: false, Geeignet für Wahlschalter: false, Bedeutung des Aufdrucks: sonstige, Sprache des Aufdrucks: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | M22-XDP-S-X8 | Ident Code: | 218262 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 1,23* | € 1,86* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,54* | € 2,22* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,63* | € 2,42* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,75* | € 2,51* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,94* | € 2,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|