Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2840354 Herst.-Nr.: ZW59P2 EAN/GTIN: 4011617626602 |
| |
|
| | |
| Tiefbauwinkel für Reihenklemmen-, Montageplatten-, und Kabelabfangschienen-Module, für die stufenlose Montage von 20 - 100 mm, Einbautiefe zwischen Tiefbauwinkel und Abdeckung von 105 -160 mm. Für die Montage auf EDF- und WR-Profile sind die Tiefbauwinkel für den schutzisolierten als auch für den geerdeten Einbau gleichermaßen einsetzbar. Breite: 110 mm, Höhe: 53 mm, Tiefe: 35 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Befestigungsteile/-set, Werkstoff: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZW59P2 | Ident Code: | 2CPX062660R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,38* | € 11,17* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,57* | € 11,41* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 8,58* | € 11,42* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,68* | € 11,55* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,64* | € 12,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|