| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2838627 Herst.-Nr.: ZB22P20 EAN/GTIN: 4011617685869 |
| |
|
| | |
| Zylinderschraube mit Schlitz, DIN 84, M5 x 20 mm Kopfform: Zylinderkopf, Schraubsystem: Schraubschlitz, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Stahl, Gewindemaß (metrisch): 5, Gewindemaß (imperial): sonstige, mit Mutter: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZB22P20 | Ident Code: | 2CPX068586R9999 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, Zylinderschraube ohne Norm, din 84 m5x20, zylinderschraube ohne norm, din 84 m5 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,12* | € 8,55* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,14* | € 8,56* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,25* | € 8,71* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,32* | € 8,78* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,98* | € 9,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,3125* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|