|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-2707029 Herst.-Nr.: V1-W-N-5M-PUR EAN/GTIN: 4050143002795 |
| |
|
|  |  |
 | Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 2-polig, PUR-Kabel blau, NAMUR Kabellänge: 5 m, Polzahl: 2, Werkstoff des Kabelmantels: Polyurethan (PUR), Schutzart (IP): IP68, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: M12, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: abgewinkelt, Mit LED-Anzeige: false, Farbe des Kabelmantels: blau, Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: Female (Buchse) Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | V1-W-N-5M-PUR | Ident Code: | 033596 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, as-i kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 11,78* | € 17,16* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 14,65* | € 20,79* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 14,86* | € 21,02* |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 14,87* | € 21,13* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 15,62* | € 21,84* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|