| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2705902 Herst.-Nr.: KCT-6S-V EAN/GTIN: 4050143007653 |
| |
|
| | |
| Art: 7-Segment LED-Anzeige, rot, Anzahl Dekaden: 6, Anzeigebereich: -199999 ... 999999 mit Vornullenunterdrückung, Dezimalpunkt: 0 bis max. 3 Nachkommastellen, Skalierungsfaktor: 0,0001 ... 99,9999, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Zählfrequenz: 30 Hz / 20 kHz, Impedanz: 10 kOhm Eingangsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Eingangsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Eingangsspannung bei DC: -...- V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | KCT-6S-V | Ident Code: | 097901 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Tachometer, Isolationsverstärker, Trennverstärker, Vorwahlzähler, tachometer pepperl, drehzahl messgerät, Summenzähler, Impulszähler, Summierzähler, Integrator, Mengenvoreinstellwerk |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 187,84* | € 224,35* | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 188,10* | € 224,95* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 191,59* | € 229,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 193,18* | € 231,21* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 194,96* | € 231,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|