Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Codeschiene


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2697178
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     WCS3-CS70-L2
EAN/GTIN:
     4050143149124
Material: Polyester-Laminat, Bestellinformationen: WCS3-CS70-L0: ohne Lochung WCS3-CS70-L1: mit Standard-Lochung WCS3-CS70-L2: mit Vahle VKS-Lochung, Länge: 0,1 ... 314,5 m
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH
Produkt Typ:
WCS3-CS70-L2
Ident Code:
184070
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,73*
€ 22,48*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 16,02*
€ 22,77*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 22,77*
€ 27,10
pro Meter
ab 2 Meter
€ 22,48*
€ 26,75
pro Meter
ab 5 Meter
€ 21,05*
€ 25,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 20,29*
€ 24,15
pro Meter
ab 20 Meter
€ 19,43*
€ 23,12
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 16,02*
€ 19,06
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 16,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.