Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpstift 0,5mm² für HD HDD-ConCept-Gehäuseeinsätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2666040
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     HDC-C-HD-SM0.5AU
EAN/GTIN:
     4008190400309
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Kontaktelement für das Anschließen eines Leiters an einem Industriesteckverbinder. Kontaktausführung: Stift, Umgebungstemperatur: -...- °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Crimpanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Gold, Abisolierlänge: 8 mm, Durchmesser des Steckkontaktes: 1,6 mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5 mm², Werkstoff des Kontaktes: sonstige Kupferlegierungen, Art des Kontaktes: gedreht (Drehbank)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
HDC-C-HD-SM0.5AU
Ident Code:
1651630000
Weitere Suchbegriffe: weidmüller buchsenkontakt, crimpstecker, Sonderstecker
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,4991*
€ 0,6491*
30 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,50179*
€ 0,65179*
100
Frei Haus
ab € 0,5091*
€ 0,6591*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,5242*
€ 0,6742*
50 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,53*
€ 0,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6742*
€ 0,8023
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5842*
€ 0,6952
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5742*
€ 0,6833
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5242*
€ 0,6238
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 67,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9205430000
ab € 874,94*
Zubehör
Weidmüller
9018490000
ab € 259,07*
Zubehör
Weidmüller
1866730000
ab € 21,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.