Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse isoliert 0.25mm² Abisolierlänge: 10mm hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2665787
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     H0,25/12HBLSV
EAN/GTIN:
     4008190053239
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 0,25 mm² weidmüller
aderendhülse 0,25qmm
weidmüller aderendhülsen
Galvanisch verzinnte Kupferhülse für den Schutz von abisolierten flexiblen Leitern. Das Vercrimpen der Aderendhülse schützt die Adern und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen. Hülsenlänge: 8 mm, Isoliert: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Nennquerschnitt: 0,25 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, Werkstoff der Isolation: Polypropylen (PP), AWG-Größe: 24
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
H0,25/12HBLSV
Ident Code:
9025780000
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,46*
ab € 0,02362*
€ 0,03282*
Lager 6232
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,0238*
€ 0,0331*
23 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,025*
€ 0,0348*
500
€ 5,95*
ab € 0,02689*
€ 0,03749*
14 Tage
unbekannt
500
€ 6,50*
ab € 0,0279*
€ 0,0389*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 16,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
9025740000
ab € 8,30*
Ähnlich
Weidmüller
9026050000
ab € 0,0166*
Ähnlich
Weidmüller
9021010000
ab € 9,75*
Ähnlich
Weidmüller
9021210000
ab € 11,27*
Ähnlich
Weidmüller
9025760000
ab € 9,68*
Ähnlich
Weidmüller
9021020000
ab € 9,97*
Ähnlich
Weidmüller
9025750000
ab € 9,74*
Ähnlich
Weidmüller
9025770000
ab € 0,01986*
Ähnlich
Weidmüller
9025790000
ab € 0,02352*
Ähnlich
Weidmüller
9019000000
ab € 0,01878*
Ähnlich
Weidmüller
9026060000
ab € 0,01608*
Ähnlich
Weidmüller
9019010000
ab € 0,01258*
Ähnlich
Weidmüller
9019020000
ab € 0,02112*
Ähnlich
Weidmüller
9019030000
ab € 0,02022*
Ähnlich
Weidmüller
9021030000
ab € 0,02122*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.