Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Reihenklemme 6mm² grün-gelb Wemid 800V 8kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2661940
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     WPE6
EAN/GTIN:
     4008190090098
Suchbegriffe:
Erdungsblock
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Schutzleitern mit der Befestigungsgrundlage (Erde). Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grün/gelb, Breite: 7,9 mm, Höhe: 56 mm, Tiefe: 46,5 mm, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, PEN-Funktion möglich: false, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5...10 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast Klemmenbreite mm: 7,9 eindrähtig (mm²): 0,5-10 feindrähtig (mm²): 0,5-10
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WPE6
Ident Code:
1010200000
Weitere Suchbegriffe: Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, reihenklemmen schraubanschluss, Schirmleiterklemme, PE-Klemme, Reihenklemme
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,98*
ab € 2,35*
€ 2,96*
2 Tage
267
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,28688*
€ 3,22688*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,52*
€ 3,56*
2 Tage
145
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,65*
€ 3,75*
Lager 6232
230
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,686*
€ 3,796*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,796*
€ 4,51724
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,586*
€ 4,26734
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,546*
€ 4,21974
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,476*
€ 4,13644
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,266*
€ 3,88654
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,686*
€ 3,19634
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0651*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0649*
Zubehör
Weidmüller
0517960000
ab € 0,3817*
Zubehör
Weidmüller
1609860000
ab € 0,05882*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.