Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Reihenklemme 16mm² grün/gelb Wemid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2660500
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     WPE16N
EAN/GTIN:
     4008190273248
Suchbegriffe:
Klemmbügel
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Schutzleitern mit der Befestigungsgrundlage (Erde). Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grün/gelb, Breite: 12 mm, Höhe: 56 mm, Tiefe: 46,5 mm, Betriebstemperatur: -50...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, PEN-Funktion möglich: true, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 1,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 1,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5...25 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast Klemmenbreite mm: 12 eindrähtig (mm²): 1,5-16 feindrähtig (mm²): 1,5-16
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WPE16N
Ident Code:
1019100000
Weitere Suchbegriffe: Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, reihenklemmen grün/gelb, Schirmleiterklemme, PE-Klemme, Reihenklemme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,1672*
€ 4,7972*
2 Tage
775
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 3,48904*
€ 4,96904*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,81*
€ 5,43*
3 Tage
564
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,04*
€ 5,71*
Lager 6232
202
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,0863*
€ 5,7963*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,7963*
€ 6,8976
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,4963*
€ 6,5406
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,2863*
€ 6,2907
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,0163*
€ 5,9694
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,7163*
€ 5,6124
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0863*
€ 4,8627
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1061200000
ab € 1,07*
Zubehör
Weidmüller
1071360000
ab € 4,62531*
Zubehör
Weidmüller
2007190000
ab € 0,05173*
Zubehör
Weidmüller
1636530000
ab € 0,49326*
Zubehör
Weidmüller
1611930000
ab € 0,57514*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.