Rohrhalter mit Durchgangsloch, drehbarem Boden und glatten Kanten zur Verwendung mit leichten, nicht isolierten Metall- und Kunststoffrohren. Höhe: 110 mm, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Einlage: ohne, Zulässige Nutzlast: 1100 N, Rohraußendurchmesser: 0,00...60 mm, Geeignet für Gussrohre: true, Geeignet für Stahlrohre: true, Geeignet für Kupferrohre: false, Anschlussvorrichtung: Loch, Anschlussmaß Anschlussvorrichtung: M10, Geeignet für Edelstahlrohre: false, Geeignet für Aluminiumrohre: false, Geeignet für Kunststoffrohre: false, Geeignet für Spiralrohre: false, Verschlussvorrichtung: einfache Schraube, FM-Prüfung: false, UL-Prüfung: true, ULC-Farbe: true, LPCB-Prüfung: false, Nenndurchmesser: DN 50, Schichtdicke Oberflächenschutz: 10 µm, Geeignet für Anzahl der Röhren: 1, KIWA-Prüfsiegel: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | 4100200EG | Ident Code: | 179403 |
|