| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2630979 Herst.-Nr.: CTRI260HD EAN/GTIN: 8711893027624 |
| |
|
| | |
| Ausleger bzw. Konsole für Wandmontage zur Installation von Gitterrinnen. Farbe: sonstige, Breite: 50 mm, Ausführung: Wand- und Stielausleger, Höhe: 30 mm, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 270 mm, Werkstoff: Stahl, Tragfähigkeit: 0,88 kN, Winkel: 90 °, Geeignet für Kabeltragsystembreite: 0,00...270 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | CTRI260HD | Ident Code: | 311935 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 20 | | € 5,90* | ab € 13,7128* | € 16,2728* | | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 14,5415* | € 17,2215* | | | | | 14 Tage | | | 20 | | € 6,50* | ab € 14,9609* | € 17,6509* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 325,456* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|