Leiterplattenklemme, Raster in mm: 5.00 mm, Polzahl: 2, Leiterabgangsrichtung: 135°, Lötstiftlänge: 3.5 mm, Kontaktoberfläche: verzinnt, Farbe: schwarz, Leiteranschlusstechnik: PUSH IN Federanschluss, Montage auf der Leiterplatte: Reflow-Lötanschluss , Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 1.5 mm², Blockbauweise , Tube Gehäusefarbe: schwarz, Befestigungsart: sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Anschlussart Leiterplatte: sonstige, Werkstoff der Anschlussoberfläche: sonstige, Rastermaß der Anschlüsse: 5 mm, Art der Banderolierung: sonstige, Schutzart (IP), montiert: IP20, Verpackungsart: sonstige, Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss: sonstige, Art der Leiterplattenbefestigung: sonstige, Anzahl der elektrischen Anschlüsse: 2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | LSF-SMT5.00/02/1353.5SNBKTUINK | Ident Code: | 1062730000 |
|