Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2598335 Herst.-Nr.: POWERSTRIPPER16,0 EAN/GTIN: 4032248064632 |
| |
|
| | |
| Automat zur Verarbeitung von verschiedenen Standard- sowie Sonderisolationen. Der Automat isoliert unterschiedliche Durchmesser von Leitungen und Leitern präzise und sauber ab. Der Abisolierautomat bietet eine schnelle und einfache Einstellmöglichkeit auf den jeweiligen Leiterquerschnitt. Breite: 190 mm, Funktion: abisolieren, Höhe: 230 mm, Tiefe: 295 mm, Einstellbarer Leiterquerschnitt: -...- mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | POWERSTRIPPER16,0 | Ident Code: | 9028480000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.423,57* | € 2.511,37* | | | | | 58 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.499,23* | € 2.587,19* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2.499,26* | € 2.587,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.506,63* | € 2.594,77* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 2.680,88* | € 2.772,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|