Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpbuchse 0,75-1mm² für HE-Gehäuseeinsätze u.HE-Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2596488
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     HDC-C-HE-BM0.75-1.00AU
EAN/GTIN:
     4008190400156
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Kontaktelement für das Anschließen eines Leiters an einem Industriesteckverbinder. Kontaktausführung: Buchse, Umgebungstemperatur: -...- °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Crimpanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Gold, Abisolierlänge: 7,5 mm, Durchmesser des Steckkontaktes: 2,5 mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,75...1 mm², Werkstoff des Kontaktes: sonstige Kupferlegierungen, Art des Kontaktes: gedreht (Drehbank)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
HDC-C-HE-BM0.75-1.00AU
Ident Code:
1651480000
Weitere Suchbegriffe: weidmüller buchsenkontakt, crimpstecker, Sonderstecker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,7491*
€ 0,9291*
28 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,75206*
€ 0,93206*
100
Frei Haus
ab € 0,764*
€ 0,944*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,7853*
€ 0,9653*
59 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,794*
€ 0,974*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9653*
€ 1,14871
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8953*
€ 1,06541
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7853*
€ 0,93451
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 96,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 33 000 6217
ab € 2,0486*
Ähnlich
Harting
09 33 000 6218
ab € 1,745*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.