Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstelle, Steckverbinder nach DIN 41612 Federleiste, B64


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2591402
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     SKHB64RH2
EAN/GTIN:
     4008190002800
Suchbegriffe:
Federleiste
Steckkartenblock
Steckkartenträger
weidmüller federleiste
Steckkartenhalter für industrielle Anwendungen zur Anpassung mehrere 19'-Karten. Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 131 mm, Höhe: 76 mm, Tiefe: 144 mm, Bemessungsstrom: 1 A, Bemessungsspannung: 150 V, Polzahl: 64, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: Schraubanschluss, Verschmutzungsgrad: 2, Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SKHB64RH2
Ident Code:
0577360000
Weitere Suchbegriffe: federleiste, Kartenleser, Instabus, EIB, Bussystem-Chipkartenleser, Chipkartenleser
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 76,02*
€ 91,11*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 76,00*
€ 91,12*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 76,31*
€ 91,59*
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 77,07*
€ 92,01*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 77,42*
€ 92,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,59*
€ 108,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0383400000
ab € 2,275*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.