Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel AD10,0mm Kunststoff grau für Schlauchhalter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2558205
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     RQHD-AD10,0GR
EAN/GTIN:
     4025113205872
Suchbegriffe:
Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Te...
Deckel RQHD für Schlauchhalter RQH Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ... +120°C Farbe: grau, Oberflächenschutz: sonstige, Geschlossen: false, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Geeignet für Rohrdurchmesser: 10 mm, Befestigungsart: sonstige, Geeignet für Schutzschläuche: true AD: 10,0 VPE: 50 Stck.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
RQHD-AD10,0GR
Ident Code:
15030026007
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,23*
€ 17,41*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 12,24*
€ 17,54*
€ 5,95*
ab € 13,70*
€ 19,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,82*
€ 19,58*
€ 3,90*
ab € 13,83*
€ 19,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,54*
€ 20,8726
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,40*
€ 20,706
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,08*
€ 19,1352
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,40*
€ 18,326
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,72*
€ 17,5168
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,24*
€ 14,5656
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2448* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15030026009
ab € 12,24*
Ähnlich
Flexa
15030026011
ab € 12,26*
Ähnlich
Flexa
15030026013
ab € 12,46*
Ähnlich
Flexa
15030026016
ab € 0,25*
Ähnlich
Flexa
15030026021
ab € 7,10*
Ähnlich
Flexa
15030026029
ab € 8,43*
Ähnlich
Flexa
15030026036
ab € 9,50*
Ähnlich
Flexa
15030026048
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.