Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2542318 Herst.-Nr.: PU1/500B2 EAN/GTIN: 4006209504260 |
| | |
|
| | |
| fischer 1K Schnellmontageschaum Premium PU 500 zum Verkleben und Abdichten von Schachtringen, Dämmen und Füllen von Anschlussfugen, Dachausbau und Trockenbau. Farbe beige. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis für B2 und Prüfung auf Wasserdichtheit zur Verklebung von Schachtringen, erfüllt somit die Anforderungen an einen Brunnenschaum. Schallschutzprüfung 61 dB. Hohe Ausbeute von bis zu 30 l Schaum. Wiederverschließbarer Fix-Adapter für den sofortigen Einsatz und die Wiederverwendung angebrochener Dosen. Schutzhandschuhe für Endverwender sind beigefügt. Farbe: beige Weitere Informationen: | | Hersteller: | fischer Deutschland Vertriebs GmbH | Produkt Typ: | PU1/500B2 | Ident Code: | 050426 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 4,03* | € 5,95* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,98* | ab € 5,19* | € 6,41* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,23* | € 6,44* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,95* | € 6,80* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,88* | € 7,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|