Zwei abschließbare Schnallen, Rundumlaufende, genietete Aluminiumprofile. Einseitig nach vorne zu öffnen. ZahlreicheWerkzeugaufnahmen: Laschen, Ösen, und Stecksystem für Handwerkzeuge Starre Fronttasche für Dokumente, Mappen, Wetterfest, Kompatible mit Tragesystem (Art.170660) Farbe: schwarz, Breite: 390 mm, Ausführung: Tasche, Höhe: 220 mm, Tiefe: 590 mm, Werkstoffgüte: Polyester (PET), Werkstoff: sonstige, Hängeschlossbügel: false, Rollbar: false, mit Schulterriemen: false, Signalrot: false, mit Schloss: true, Herausnehmbares Fach: false, Gesamtzahl der Fächer: 1, mit Schaum: false, mit Fachtrenner: false, mit Teleskopgriff: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 170460 |
|