| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2533300 Herst.-Nr.: SKM10X80E5 EAN/GTIN: 4013339122134 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube nach DIN EN ISO 4017, inklusive Sechskantmutter nach DIN EN ISO 4032 und Unterlegscheibe nach DIN EN ISO 7089. Die Festigkeitsklasse der Schraube ist auf dem Schraubenkopf eingeprägt. Speziell bei Anschlüssen, die vertikale Lasten über Reibung übertragen müssen, ist unbedingt auf das Schraubenanzugsmoment zu achten und mit dem Drehmomentenschlüssel zu überprüfen! Abmessung (ca. Maße) L: 80 mm Gewinde: M10 Festigkeitsklasse: 1.4571 Schraubenanzugsmoment: 48 Nm Schlüsselweite: SW 17 / SW 16 Werkstoff: Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571 Oberfläche: unbehandelt, Schlüsselweite: 17 mm, Länge: 80 mm, Gewindeart: M, Werkstoff: rostfreier Stahl, Gewindemaß metrisch: 10, mit Mutter: true, mit Unterlegscheibe: true, Vollgewinde: true, Variante: Variante 005 Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | SKM10X80E5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaftschraube, Schaftschraube, Gewindestift, Gewindebolzen |
| | |
| |