Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter d=5mm galv.verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2528558
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     062400151-5
EAN/GTIN:
     4001796017827
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter Kl.8 DIN EN ISO 4032(ehem.DIN 934) galv. verzinkt LnL- 100 Stück Halogenfrei: true, Höhe: 4 mm, Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Schlüsselweite: 8 mm, Werkstoffgüte: 8 (Stahl), Gewindeart: M, Werkstoff: Stahl, Gewindemaß metrisch: 5, Gewindesteigung: 0,8 mm, Kronenmutter: false, Typ Kronenmutter: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Dresselhaus GmbH & Co. KG, Joseph
Produkt Typ:
062400151-5
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ohne Norm, sechskantmutter ohne norm, Dreikantmutter, Vierkantmutter, Sechskanthutmutter, Sechskantmutter, Hutmutter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
7
€ 5,90*
ab € 1,28*
€ 1,91*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,379*
€ 2,059*
€ 5,46*
ab € 1,43*
€ 2,13*
€ 3,90*
ab € 1,62*
€ 2,40*
€ 5,95*
ab € 1,893*
€ 2,753*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0128* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.