Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2528381 Herst.-Nr.: 040000151-5X20 EAN/GTIN: 4001796058332 |
| |
|
| | |
| Zylinderschraube 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207(ehem.DIN 84) galv. verzinkt LnL- 100 Stück Einfache Befestigungsschraube, nicht geeignet für die automatische Montage Kopfform: Zylinderkopf, Schraubsystem: Schraubschlitz, Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: 4.8 (Stahl), Länge: 20 mm, Werkstoff: Stahl, Gewindemaß metrisch: 5 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Dresselhaus GmbH & Co. KG, Joseph | Produkt Typ: | 040000151-5X20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, Zylinderschraube ohne Norm, din 84-4.8 4x20, zylinderschraube ohne norm, din 84-4.8, Flachkopfschraube, Inbusschraube (Zylinderschraube), Innensechskantschraube (Zylinder-), Schlitzschraube (Zylinderschraube), Halbrundkopfschraube |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,49* | € 5,02* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,504* | € 5,044* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,688* | € 5,318* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,83* | € 5,51* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,95* | € 5,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0383* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|