| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2510173 Herst.-Nr.: 151012 EAN/GTIN: 4021103510124 |
| | |
|
| | |
| Alpa-Gel - Die einfache Lösung um Kabelverbindungen vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen (IP 68). Aus härtung der Gelmasse ist ein Entfernen jederzeit möglich. Das lösungsfreie Zwei-Komponeten-Silicongel im Mischungs ver hältnis 1:1 und einer Durchschlagsfestigkeit von 20 KV/mm wird mit Mischbecher, Mischspachtel und Einweghandschuh in 2 verschiedenen Gebindegrößen geliefert. 1 000 ml Inhalt: 1000 g, Werkstoff: sonstige, Bergbauzulassung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 151012 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastikspray (Elektroinstall., Teile), Kältespray(Elektroinstallation.,Teile), Metafluxspray (Elektroinstall., Teile), Sicherheitsreiniger (Elektroinst.,Teile), Kontaktspray (Elektroinstall., Teile) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 48,06* | € 60,24* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 48,29* | € 60,85* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,18* | € 65,32* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,04* | € 73,62* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 66,51* | € 82,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|