Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2481727 Herst.-Nr.: AIMESAVCA1000.25-6 EAN/GTIN: 4008190343378 |
| |
|
| | |
| Automat zum automatischen Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen und Leitern. Der Vorgang des Abisolierens und Crimpens ist in einem Arbeitsgang möglich. Dies ermöglicht eine zeitsparende und rationelle Verarbeitung. Breite: 43,8 mm, Funktion: abisolieren und crimpen, Höhe: 2 mm, Tiefe: 20 mm, Einstellbarer Leiterquerschnitt: -...- mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | AIMESAVCA1000.25-6 | Ident Code: | 9050180000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 299,11* | € 332,39* | | | | | 63 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 297,31* | € 332,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 300,57* | € 335,60* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 309,59* | € 344,30* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 314,48* | € 350,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|