Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse (Industriesteckverbinder), RockStar Kabeleingang seitlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2476414
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     HDC-64D-TSBU-1M40G
EAN/GTIN:
     4032248284986
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Breite: 59 mm, Höhe: 76 mm, Gehäusefarbe: grau, Art der Verriegelung: Querbügel, Anzahl der Leitungseinführungen: 1, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: false, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Beschichtung Gehäuse: pulverbeschichtet, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Ausführung des Gehäuses: Steckergehäuse, Schutzart (IP), montiert: IP65, Werkstoff der Adapterplatte: Aluminium, Anordnung der Kabelzuführung: seitlich, Bügellage: Unterteil, Befestigungsart der Kabelverschraubung: metrisch
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
HDC-64D-TSBU-1M40G
Ident Code:
1809630000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,26*
€ 16,03*
€ 5,95*
ab € 11,39*
€ 16,15*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,57*
€ 16,43*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,07*
€ 17,22*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,83*
€ 18,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1212400000
ab € 6,72*
Zubehör
Weidmüller
2488600000
ab € 7,81*
Zubehör
Weidmüller
1787920000
ab € 9,39*
Zubehör
Weidmüller
2559870000
ab € 10,38*
Zubehör
Weidmüller
1661720000
ab € 11,26*
Zubehör
Weidmüller
2559880000
ab € 11,50*
Zubehör
Weidmüller
2560960000
ab € 12,00*
Zubehör
Weidmüller
2560750000
ab € 13,22*
Zubehör
Weidmüller
1904350000
ab € 14,56*
Zubehör
Weidmüller
2561050000
ab € 15,60*
Zubehör
Weidmüller
1786890000
ab € 14,64*
Zubehör
Weidmüller
2561060000
ab € 16,01*
Zubehör
Weidmüller
1661590000
ab € 17,07*
Zubehör
Weidmüller
1661630000
ab € 17,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.