Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenhaken Schaftlänge 120mm Stahl isol. selbstformend d=3,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2379483
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1225-12
EAN/GTIN:
     4013456533295
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Leuchtenhaken, selbstformend (1225-12). Universeller Decken- und Wandauslass mit KSK-Technik für die besonders schnelle und sichere Installation. Die universelle Anschraubfläche von Ø 85 mm ermöglicht die saubere Montage von Leuchten, Rauchmeldern etc. ohne zu Bohren. Schaftlänge: 120 mm, Werkstoff: Stahl, Kunststoffummantelt: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
1225-12
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken kaiser, deckenhaken, Hakenschraube, Ringschraube, Augenschraube, Ösenschraube
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 1,76*
50
€ 5,46*
ab € 1,4102*
€ 1,7802*
50
Frei Haus
ab € 1,4386*
€ 1,8186*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,5609*
€ 1,9409*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,6885*
€ 2,0985*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,0985*
€ 2,49722
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0285*
€ 2,41392
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6885*
€ 2,00932
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 104,925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
1225-80
ab € 0,88*
Ähnlich
Kaiser
1225-14
ab € 1,57*
Ähnlich
Kaiser
1225-40
ab € 0,5351*
Ähnlich
Kaiser
1225-10
ab € 1,03*
Ähnlich
Kaiser
1225-60
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.