| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2374282 Herst.-Nr.: 1081.12.060 EAN/GTIN: 7611614207001 |
| |
|
| | |
| Kabelverschraubungen Progress® EMV Rapid Messing mit Kontaktscheibe (1081.12.060). Einsatztemperatur: -40°C / +100°C | Gewindelänge: Kurz | Klemmtechnik: Kompressionstechnik | Kontaktierung: Kontaktscheibe Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, Oberflächenschutz: vernickelt, Schlüsselweite: 15 mm, Gewindelänge: 5 mm, Biegeschutz: false, mit Zugentlastung: true, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Messing, Einsatztemperatur: -40...100 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Metall, Gewindesteigung: 1,5 mm, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 4,5...6 mm, Schutzart (IP): IP68, Gewindenennmaß metrisch/PG: 12 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kaiser GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 1081.12.060 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung metall m12, kabelverschraubungen metall, kabelverschraubung, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 50 | | € 5,90* | ab € 6,0967* | € 7,5367* | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,93846* | € 8,33846* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 5,94* | € 8,34* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 7,89* | € 11,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 376,835* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|