| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2314329 Herst.-Nr.: 981980.012 EAN/GTIN: 4051859093725 |
|
|
| | |
| Deckenmontageset bestehend aus 4 Anbauzylinder (ø 30 mm, H 38 mm). Nicht geeignet für Ausführung Tunable White Farbe: weiß, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Befestigungssatz, Transparent: false, Zubehör: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 981980.012 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,12* | € 15,89* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,21* | € 16,02* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,89* | € 17,00* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,01* | € 17,18* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,62* | € 18,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|