Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Valve connector


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2260468
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     VMB-2+P/Z2-10M-PUR
EAN/GTIN:
     4050143055043
Ventilstecker, Form B, 2+PE, LED, Z-Diode, PUR-Kabel, Polzahl: 2 + PE, Länge: 10 m, Adern: (2 + 1) x 0,5 mm²; 20 AWG Kabellänge: 10 m, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -...- °C, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Sn, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: freies Leitungsende, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: abgewinkelt, Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: CuSn, Farbe des Kabelmantels: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH
Produkt Typ:
VMB-2+P/Z2-10M-PUR
Ident Code:
456842
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.