| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2187227 Herst.-Nr.: XEV426 EAN/GTIN: 4012740897402 |
| |
|
| | |
| Standsäule eckig für Ladestation witty park, einfach bestückbar, Farbe anthrazit. Standfuß zur Aufnahme von Hager Hausladestationen aus pulverbeschichtetem Edelstahlgehäuse und dient zur geschützten Leitungsführung sowie zur Montage der Ladestationen. Bestehend aus einem quadratischer Edelstahl-Hohlkörper, pulverbeschichtet, oben geschlossen und rundem Ausschnitt für Leitungen. Hinweise Betonfundament wird bauseits nach statischen Vorgaben ausgeführt. Bodensockel wird empfohlen. Breite: 350 mm, Ausführung: Sockel komplett, Höhe: 760 mm, Tiefe: 175 mm, Max. Belastbarkeit: 30 kg, Geeignet für Be-/Entlüftung: false, Geeignet für Gehäusebautiefe: 0 mm, Werkstoff: rostfreier Stahl, Geeignet für Außenaufstellung: true, Geeignet für Kabelrangierung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | XEV426 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 403,97* | € 456,32* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 428,31* | € 480,45* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 426,92* | € 481,00* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 441,69* | € 493,30* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 465,22* | € 523,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|