| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2137992 Herst.-Nr.: FDW-VA,ID2,5XAD3,1MM EAN/GTIN: 4025113305282 |
| |
|
| | |
| Metall-Schutzschlauchwendel, FDW-VA Edelstahlwendel gewickelt Material: Edelstahl Temperaturbereich: - 200° C ... + 600° C Eigenschaften: flexibel / temperaturbeständig / weitgehend lösungsmittel- und chemikalienbeständig Einsatzbereich: Optoelektronik / Medizintechnik / Lichtwellenleiter-Technik / Technische Endoskopie / Messgeräte / Sensortechnik Außendurchmesser: 3,1 mm, Innendurchmesser: 2,5 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Gewicht: 0,019 kg/m, Einsatztemperatur: -200...+600 °C, Biegeradius, statisch: 20 mm, Flammverbreitend: false, Dichtung: ohne Dichtung, Elektrische Eigenschaften: mit Leiteigenschaften, Geeignet für Ex-Bereich: false, Zulassung nach FI: false, mit Zulassung nach UL: false, Werkstoff: rostfreier Stahl, Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere): ohne Ummantelung, Schutzart (IP): IP00, Biegeverhalten: flexibel Weitere Informationen: | | Hersteller: | Flexa GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | FDW-VA,ID2,5XAD3,1MM | Ident Code: | 10131801002 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 132,65* | € 166,89* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 133,34* | € 167,46* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 150,635* | € 186,045* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,6668* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|