| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2134520 Herst.-Nr.: 5605042221 EAN/GTIN: 4025113221513 |
| |
|
| | |
| Reduzierung RQMR für Schlauchhalter RQM mit Rippenfixierung zur Zugentlastung, V0 (UL 94) Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz Zulassungen: EN 45545-2 (HL 3) / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C Temperaturbereich: -40°C ... +120°C Farbe: schwarz, Oberflächenschutz: sonstige, Max. Anzahl der Rohre: 1., Geschlossen: false, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Geeignet für Rohrdurchmesser: 21,2 mm, Befestigungsart: sonstige, mit Einlage: false, Geeignet für Schutzschläuche: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Flexa GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 5605042221 | Ident Code: | 15605042221 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,9465* | € 1,3765* | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 0,949* | € 1,379* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,058* | € 1,528* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,96082* | € 1,59082* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 6,50* | ab € 1,3482* | € 1,9482* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,765* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|