| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2110214 Herst.-Nr.: KABUFLEX-MAUERKR-DN160 EAN/GTIN: 4013960107418 |
| |
|
| | |
| Der Mauerkragen ist eine Mauerdurchführung aus EPDM, in Farbe schwarz, im Set inklusive sind Spannbänder und Spannschlösser. Verwendet wird dieser Mauerkragen zur absolut dichten Mauerdurchführung von Kabuflex-Rohren. Beim fachgerechtem Einbau ist der Mauerkragen wasserdicht bis 3,0 bar. Montageart: Betonbau, Ausführung: Mauerkragen, Wasserdicht: true, Länge: 60 mm, Innendurchmesser vor Schrumpf: 166 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 154 mm, Rohrdurchmesser: 160 mm, Durchmesser Wanddurchbruch: 350...400 mm, Demontage möglich: false, Zertifiziert für Schiffsanwendungen: false, Dichtbreite (Tiefe): 255 mm, Radondicht: true, Schocksicher vor Explosionen: false, Gasdicht: true, Luftdicht: true, Druck: 3 bar, Gebäudeabdichtung nach DAfStb-Richtlinie: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | KABUFLEX-MAUERKR-DN160 | Ident Code: | 19960160 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spannband, fränkische mauerkragen, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,66121* | € 57,83121* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 48,57* | € 61,12* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 48,68* | € 61,13* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,2748* | € 62,1448* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 53,1918* | € 66,9118* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|