Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2025275 Herst.-Nr.: SAIB-VSA-4P/250/9-OB EAN/GTIN: 4032248495351 |
| |
|
| | |
| Ventilsteckverbinder zum Anschluss von Magnetventilen. Bemessungsstrom: 10 A, Bemessungsspannung: 250 V, Polzahl: 4, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Betriebstemperatur: -25...85 °C, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Nickel, Verschmutzungsgrad: 3, Schutzart (IP), montiert: IP65, Anschließbarer Leiterquerschnitt: 0,34...1,5 mm², Für Kabelaußendurchmesser: 6...8 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SAIB-VSA-4P/250/9-OB | Ident Code: | 1873080000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,44* | € 2,11* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,12* | € 3,08* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,13* | € 3,11* | | | | | 45 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 2,15* | € 3,15* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 2,27* | € 3,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|