Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, Einbau (mit Lei tung), M12, Polzahl: 4, 0.5 m, Vers


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2025141
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     SAIE-M12S-4-0.5U-FP-M16
EAN/GTIN:
     4032248419234
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel
Rundstecker für den Einbau. Mit angeschlossener Leitung. Montageart: Frontmontage, Aderquerschnitt: 0,34 mm², Werkstoff der Aderisolation: Polyvinylchlorid (PVC), Bemessungsspannung: 250 V, Kabellänge: 0,5 mm, Polzahl: 4, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Beschichtung Gehäuse: vernickelt, Umgebungstemperatur: -...- °C, Betriebstemperatur: -...- °C, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Gold, Art des Steckkontaktes, innenseitig: Male (Stecker), Art des Steckkontaktes, außenseitig: Male (Stecker), mit PE-Anschluss: false, Schutzart (IP), montiert: IP67, Bemessungsstrom In: 4 A, Anzahl der Leistungskontakte: 4, Anzahl der Steuerkontakte: 4, Einschraubgewinde: M12
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SAIE-M12S-4-0.5U-FP-M16
Ident Code:
1861160000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 10,77*
€ 14,98*
€ 5,46*
ab € 10,83*
€ 15,12*
€ 4,00*
ab € 10,92*
€ 15,22*
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,27*
€ 15,72*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,65*
€ 16,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.